{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 2 mm - 6,3 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M1 − M10 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 2,5 mm - 7,5 mm | |
totallängd | 175 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikelnummer | 148410 1 | |
EAN/GTIN | 4062406208172 | |
Tillverkarens nummer | 148410 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Tappsvängjärn, inställbart 1
på begäran
I lager
2 133 styck i lager
94,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
502 styck i lager
256,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 175 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
för handgängtappar DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Produktslag | Tappsvängjärn | Tappsvängjärn |