Maskingängtappar för bottenhål + kärnhålsspiralborr M3-12

Art-nr: 146750 M3-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Norm DIN 371; DIN 376
Färgring Utan
för metrisk gänga M3 − M12
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 146750 M3-12
EAN/GTIN 4045197085153
Tillverkarens nummer 146750 M3-12

Benämning

Utförande:

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut.
Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 134851 och kärnborr nr 114150

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen