Gängsnitt 1/2-20

Art-nr: 142620 1/2-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: 2A

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga 1/2-20 UNF
    Gängtyp UNF
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm EN 22568
    Toleransklass 2A
    Varvper tum 20
    Gäng-⌀ 12,7 mm
    Utvändig ⌀ 38 mm
    höjd 10 mm
    Skärriktning Höger
    Produktslag Gängsnitt

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 142620 1/2-20
    EAN/GTIN 4045197084941
    Tillverkarens nummer 142620 1/2-20

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Olja
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

    Användningsdata:

    För UNF-fingängor ASME − B1.1.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen