Gängsnitt 1.1/8-12

Art-nr: 142620 1.1/8-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: 2A

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 1.1/8-12 UNF
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass 2A
Varvper tum 12
Gäng-⌀ 28,56 mm
Utvändig ⌀ 65 mm
höjd 18 mm
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 142620 1.1/8-12
EAN/GTIN 4062406224271
Tillverkarens nummer 142620 1.1/8-12

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen