• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Gängsnitt, BSP: W2.3/4

Art-nr.: 141550 W2.3/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

BSP Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: BSW
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga W2.3/4
Gängtyp BSW
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Varvper tum 3,5
Gäng-⌀ 69,85 mm
Utvändig ⌀ 120 mm
höjd 36 mm
Toleransklass medel
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 141550 W2.3/4
EAN/GTIN 4062406223953
Tillverkarens nummer 141550 W2.3/4
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen