Gängsnitt, BSP: W1/4

Art-nr.: 141550 W1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

BSP Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: BSW
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga W1/4
Gängtyp BSW
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Varvper tum 20
Gäng-⌀ 6,35 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
höjd 7 mm
Toleransklass medel
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 141550 W1/4
EAN/GTIN 4045197084484
Tillverkarens nummer 141550 W1/4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen