{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
gänga | 1/2-14 NPT | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Konförhållande | 1:16 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Nominell ⌀ DC | 12,88 mm | |
Skärlängd Lc | 17,2 mm | |
Skaftlängd Ls | 61,91 mm | |
totallängd L | 94 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Gäng-⌀ | 21,22 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139739 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4067263129363 | |
Tillverkarens nummer | 139739 1/2-14 |