{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
gänga | 9/16-18 UNF | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | UNF; UNF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Nominell ⌀ DC | 11,95 mm | |
Skärlängd Lc | 28,87 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Gäng-⌀ | 14,29 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139737 9/16-18 | |
EAN/GTIN | 4067263129202 | |
Tillverkarens nummer | 139737 9/16-18 |