{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 10-32 UNF | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNF; UNF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidrichtung | Höger | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Nominale ⌀ DC | 3,81 mm | |
Snijlengte Lc | 9,1 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 9,86 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Verdeling van de snijkanten | Oregelbunden | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Schroefdraad-⌀ | 4,83 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | grön | |
Innen-/Außenanwendung | Invändig | |
Producttype | Gängfräs | |
Gewindeprofil | Volprofiel |
Artikelnummer | 139728 10-32 | |
EAN/GTIN | 4062406058289 | |
Tillverkarens nummer | 139728 10-32 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |