GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D 10-24

Art-nr: 139722 10-24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNC Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNC; UNC-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master TM
    gänga 10-24 UNC
    Beläggning TiAlN
    Gängtyp UNC; UNC-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial VHM
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Invändig ja
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 1,058 mm
    Varvper tum 24
    Nominell ⌀ DC 3,55 mm
    Skärlängd Lc 10,02 mm
    Skaftlängd Ls 36 mm
    totallängd L 58 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Tandantal Z 4
    Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,03 mm
    Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
    Skärdelning Oregelbunden
    Gäng-⌀ 4,83 mm
    Skafttolerans h6
    Antal spånspår 4
    Färgring grön
    Användning inomhus/utomhus Invändig
    Produktslag Gängfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 139722 10-24
    EAN/GTIN 4062406057923
    Tillverkarens nummer 139722 10-24

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    220
    Alu (kortspånig)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    130
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stål < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
    Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
    • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
    • Ökat antal skär.
    • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
    • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

    Användningsdata:

    För UNC enhetsgrovgänga ASME-B1.1.

    Anmärkning:

    Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA
    Beställ form HB: med nr 139722 + 129100 HB
    Beställ form HE: med nr 139722 + 129100 HE

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Master TM" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen