{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18×1,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 15,9 mm | |
Skärlängd Lc | 36,75 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
totallängd L | 106 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 6 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 36,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139665 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957672 | |
Tillverkarens nummer | 139665 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D 18X1,5
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 786,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 380,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängtyp | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
gänga | M18×1,5 | M18×1,5 |
Gängstigning | 1,5 | 1,5 |
Skärlängd Lc | 36,75 | 41,2 |
Gängdjup | 36,75 | 41,2 |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål ;upp till 2×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål ;upp till 2×D vid genomgående hål |
Produktslag | Gängfräs | Gängfräs |