{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5 × D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | vänster | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
Skär-⌀ DC | 9,8 mm | |
Skärlängd lc | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 31,75 mm | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
totallängd L | 76 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 7,45 mm | |
Program-meringsradie | 4,84 mm | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändigt | |
Gängdjup | 30 | |
Serie | Master TM | |
Produktslag | Borrgängfräsar |
Artikelnummer | 139526 M12 | |
EAN/GTIN | 4067263290674 | |
Tillverkarens nummer | 139526 M12 |