{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | E | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,529 mm | |
Varvper tum | 48 | |
Gäng-⌀ | 2,84 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,6 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 8,52 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139495 4-48 | |
EAN/GTIN | 4062406707132 | |
Tillverkarens nummer | 139495 4-48 |