{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | E | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 6,35 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 5,95 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 19,05 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139495 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4062406707187 | |
Tillverkarens nummer | 139495 1/4-28 |