{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,55 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139260 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509482 | |
Tillverkarens nummer | 139260 12X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM 12X1
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 711,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
911,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 483,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 222,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C | C |
Antal spånspår | 6 | 3 | 8 | 8 |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | blå | grön | Utan | Utan |
totallängd L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gängstigning | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |