{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10×1 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,55 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139260 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509475 | |
Tillverkarens nummer | 139260 10X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM 10X1
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 325,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
740,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 260,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
982,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 6 | 5 | 6 | 6 |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF | MF | MF |
gänga | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |