{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2,6 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,45 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,4 mm | |
Gäng-⌀ | 2,6 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 3,9 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139125 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197508669 | |
Tillverkarens nummer | 139125 M2,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6HX M2,6
på begäran
I lager
7 styck i lager
800,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
472,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
520,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 50 | 50 | 50 |
Gäng-⌀ | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |