{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M1 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 1X 4HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,25 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 0,9 mm | |
Gäng-⌀ | 1 mm | |
Antal spånspår | 1 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 1 | |
Gängdjup | 1,5 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139125 M1 | |
EAN/GTIN | 4045197649683 | |
Tillverkarens nummer | 139125 M1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6HX TiN M1 GARANT
på begäran
I lager
19 styck i lager
NOK 1 228,37
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
NOK 730,31
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 1 | 3 |
Färgring | grön | grön |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 0,25 | 0,25 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 1X 4HX | ISO 1X 4HX |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp |