{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | 3/8-16 UNC | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,587 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Gäng-⌀ | 9,53 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 23,83 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137910 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406374853 | |
Tillverkarens nummer | 137910 3/8-16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 3/8-16
på begäran
I lager
62 styck i lager
326,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
524,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Antal spånspår | 3 | 3 |
Färgring | grön | Utan |
totallängd L | 100 | 100 |
Gäng-⌀ | 9,53 | 9,53 |
gänga | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |