Maskingängtapp för synkronspindlar HSS-E-PM Form B 6HX M3

Art-nr: 132741 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: B
  • Skaft: DIN 1835 B med h6
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Skafttolerans h6
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för synkron bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 9 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 132741 M3
EAN/GTIN 4045197867070

Användningstabell

Aluminium, plast
N
40
Alu (kortspånig)
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med spiralspets och skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för universell användning till maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel.
Speciell TiAlN-beläggning för optimal livslängd.
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen