{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Taille de filetage | M12 | |
Beläggning | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 10,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för synkron bearbetning | |
Nombre de goujures | 4 | |
Färgring | grön | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132741 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197867438 | |
Tillverkarens nummer | 132741 M12 |