{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2 | |
Beläggning | nitrerad + ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 1,6 mm | |
Gäng-⌀ | 2 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | skär | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 4 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132420 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197071507 | |
Tillverkarens nummer | 132420 M2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSSE-PM M2
på begäran
I lager
166 styck i lager
518,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
347,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
225,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
481,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | nitrerad + ånganlöpt | Nitrerat och ånganlöpt | TiN | DLC |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Gängtyp | M | M | M | M |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 4×D vid genomgående hål |