{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2 | |
Beläggning | Nitrerat och ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 1,6 mm | |
Gäng-⌀ | 2 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131920 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197070630 | |
Tillverkarens nummer | 131920 M2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS/E M2
på begäran
I lager
213 styck i lager
348,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
242 styck i lager
371,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 157 styck i lager
311,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
359 styck i lager
349,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
257 styck i lager
226,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | röd | gul | blå | grön | grön |
totallängd L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kärnhåls-⌀ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Gängdjup | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |