{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M30 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 3,5 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds | 22 mm | |
Skaftfyrkant □ | 18 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 26,5 mm | |
Gäng-⌀ | 30 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 90 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131250 M30 | |
EAN/GTIN | 4045197704887 | |
Tillverkarens nummer | 131250 M30 |