Maskin-gängtapp Form C DIN 371/376 M12

Art-nr: 131250 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M12
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,75 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,2 mm
Gäng-⌀ 12 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 36 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131250 M12
EAN/GTIN 4045197069283
Tillverkarens nummer 131250 M12

Användningstabell

Alu
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
19
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning för:
  • Förbättrade slitageegenskaper.
  • Mindre tendens till löseggbildning.
  • Möjlighet till högre skärhastigheter.
Kan användas med emulsion (fetthalt minst 8 %).
Med spiralspets.
(Form C) skärfas över 2−3 gängor − utan spiralspets. Kan även användas för bottenhål.
ISO 2 6H
HSS-E

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen