{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | gul | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131100 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197068514 | |
Tillverkarens nummer | 131100 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, ånganlöpt, M: M12
på begäran
I lager
312 styck i lager
444,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 166 styck i lager
444,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
452 styck i lager
542,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 776 styck i lager
250,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängtyp | M | M | M | M |
gänga | M12 | M12 | M12 | M12 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |