{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 10 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 130250 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263021926 | |
Tillverkarens nummer | 130250 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Handgängtappsats M5
på begäran
I lager
151 styck i lager
238,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 623 styck i lager
344,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
303 styck i lager
991,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
1 232,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gängtyp | M | M | M | M |
gänga | M5 | M5 | M5 | M5 |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Produktslag | Gängtappar | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |