{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M 20 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,5 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 40 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 130250 M20 | |
EAN/GTIN | 4067263036302 | |
Tillverkarens nummer | 130250 M20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Handgängtappsats M20
på begäran
I lager
76 styck i lager
1 271,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
308 styck i lager
1 864,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
4 408,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 433,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Gängtappar | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |