Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål 3.3/4-14

Art-nr: 130055 3.3/4-14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNS
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Gängnorm: ASME B1.1
  • Toleransklass: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 3.3/4-14 UNS
Beläggning TiN
Gängtyp UNS
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,814 mm
Varvper tum 14
Gäng-⌀ 95,25 mm
totallängd L 180 mm
Skaftdiameter Ds 56 mm
Skaftfyrkant □ 44 mm
Kärnhåls-⌀ 93,6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 10
Färgring Utan
Antal skär Z 10
Gängdjup 142,88 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130055 3.3/4-14
EAN/GTIN 4062406055172
Tillverkarens nummer 130055 3.3/4-14

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
9
Stål < 750 N/mm²
P
9
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 1 st
Specialtillverkning – inget återköp

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen