Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål 2.1/8-16

Art-nr: 130055 2.1/8-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UN
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Gängnorm: ASME B1.1
  • Toleransklass: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga 2.1/8-16 UN
    Beläggning TiN
    Gängtyp UN
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Gängnorm ASME B1.1
    Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Skärfasform C
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 1,588 mm
    Varvper tum 16
    Gäng-⌀ 54 mm
    totallängd L 140 mm
    Skaftdiameter Ds 40 mm
    Skaftfyrkant □ 32 mm
    Kärnhåls-⌀ 52,6 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
    Antal spånspår 6
    Färgring Utan
    Antal skär Z 6
    Gängdjup 80,96 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 130055 2.1/8-16
    EAN/GTIN 4062406054434
    Tillverkarens nummer 130055 2.1/8-16

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    23
    Alu
    N
    22
    Alu (kortspånig)
    N
    23
    Stål < 500 N/mm²
    P
    18
    Stål < 750 N/mm²
    P
    18
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Anmärkning:

    Leveranstid: 49 dagar
    Minsta orderkvantitet: 1 st
    Specialtillverkning – inget återköp

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen