{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 2.5/16-16 UNS | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNS | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,588 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Gäng-⌀ | 58,737 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 45 mm | |
Skaftfyrkant □ | 35 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 57,3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 88,11 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130050 2.5/16-16 | |
EAN/GTIN | 4062406052294 | |
Tillverkarens nummer | 130050 2.5/16-16 |