Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål 2.3/4-8

Art-nr: 130050 2.3/4-8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UN
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Gängnorm: ASME B1.1
  • Toleransklass: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 2.3/4-8 UN
Beläggning obelagd
Gängtyp UN
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 3,175 mm
Varvper tum 8
Gäng-⌀ 69,85 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 50 mm
Skaftfyrkant □ 39 mm
Kärnhåls-⌀ 66,8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 8
Färgring Utan
Antal skär Z 8
Gängdjup 104,78 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130050 2.3/4-8
EAN/GTIN 4062406052539
Tillverkarens nummer 130050 2.3/4-8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
10
Alu
N
10
Alu (kortspånig)
N
12
Stål < 500 N/mm²
P
8
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
6
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 35 dagar
Minsta orderkvantitet: 1 st
Specialtillverkning – inget återköp

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen