{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3-56 UNF LH | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 0,454 mm | |
Varvper tum | 56 | |
Gäng-⌀ | 2,515 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,15 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 6,29 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130041 NO.3-56 | |
EAN/GTIN | 4062406045487 | |
Tillverkarens nummer | 130041 NO.3-56 |