{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 7/16-14 UNC LH | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 11,112 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9,3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 27,78 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130041 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4062406046040 | |
Tillverkarens nummer | 130041 7/16-14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 7/16-14
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 049,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
515,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 911,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
326,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Varvper tum | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gängtyp | UNC-LH | UNC | UNC | UNC |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | 6,2 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |