{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 7/16-14 UNC | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 11,11 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9,3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 33,33 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130035 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4062406039325 | |
Tillverkarens nummer | 130035 7/16-14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 7/16-14
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 979,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
622,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 099,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 922,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 061,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
328,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B | B |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Varvper tum | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gängstigning | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Vänster | Höger | Vänster | Höger |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |