{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1.15/16-20 UN | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UN | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 49,212 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftfyrkant □ | 32 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 48 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 98,4 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130035 1.15/16-20 | |
EAN/GTIN | 4062406040840 | |
Tillverkarens nummer | 130035 1.15/16-20 |