GARANT Master Steel DEEP HM-djuphålsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 6mm

Art-nr.: 123893 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC j6 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 25×D
  • Tolerans nom.-⌀: j6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 25×D
Tolerans nom.-⌀ j6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 138 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 156 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Spännspårlängd Lc 165 mm
totallängd L 205 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123893 6
EAN/GTIN 4062406268534
Tillverkarens nummer 123893 6

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
100
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Utmärkt spånavgång genom ojämn räffelstigning hos spånspåren, styrskena och extra styrfaser för borrning med högsta möjliga precision. Maximal processäkerhet genom exakt inbördes avstämda verktyg i totalsystemet. Borrning till maximalt djup utan Co-Pilot. Avsevärt förhöjd verktygsstabilitet genom den kraftigt förstärkta kärnan. Förhöjda tidsspånvolymer och utomordentliga användningstider medför en ekonomisk borrprocess på high end-nivå.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC. För djuphålsborrning från 20×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt borrdjup med pilotborr nr 122736. Pilothålet höjer processäkerheten. Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrdjupet med vederbörande djuphålsborr.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen