{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 25×D | |
Tolerans nom.-⌀ | j6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 138 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 285,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 40 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Spännspårlängd Lc | 302 mm | |
totallängd L | 353 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,21 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123893 10,8 | |
EAN/GTIN | 4067263123149 | |
Tillverkarens nummer | 123893 10,8 |