{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 20×D | |
Tolerans nom.-⌀ | j6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 138 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 103,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 40 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Spännspårlängd Lc | 110 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123691 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197569134 | |
Tillverkarens nummer | 123691 4,5 |