HM-HPC-Co-pilotborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 20×D 4,2 mm

Art-nr.: 123691 4,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 20×D
  • Tolerans nom.-⌀: j6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 20×D
Tolerans nom.-⌀ j6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 138 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 103,7 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Spännspårlängd Lc 110 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123691 4,2
EAN/GTIN 4045197569127
Tillverkarens nummer 123691 4,2

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spiralspår, med 4 styrningsfaser och invändiga kylkanaler. Den nya generationens Co-pilotborr med hög kapacitet i HPC-området. Med 138°-spetsvinkel och speciell skärtolerans j6 för optimal borrning av Co-pilothål. Hög linjeringsnoggrannhet och rundhet hos Co-pilothålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För en processäker användning av djuphålsborrarna 40×D och 50×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt håldjup med pilotborr nr 122736 och ett Co-pilothål 20xD med Co-pilotborr nr 123691.
Pilothålet höjer processäkerheten. Se även sidorna 140/141.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen