HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 8 mm

Art-nr.: 123306 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 8 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 96 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 108 mm
totallängd L 146 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123306 8
EAN/GTIN 4045197448637
Tillverkarens nummer 123306 8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
Raka huvudskäreggar
med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av borrarna 12×D krävs föregående centrering med NC-förborr nr 121068 - 121130 eller HOLEX Pro Steel nr 122501.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 123307.
Form HE: Beställs med nr 123308.
NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 123303.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 8 mm

HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 8 mm

på begäran
I lager
26 styck i lager
2 987,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 210,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
4 311,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 164,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
3 277,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 979,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiN TiAlN TiAlN DLC TiAlN TiAlN
Utförande 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Färgring grön blå grön gul grön grön
Spetsvinkel 135 grad 135 grad 135 grad 135 grad 135 grad 135 grad
Tolerans nom.-⌀ h7 m6 h7 h7 h7 h7
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen