HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 14 mm

Art-nr.: 123306 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 14 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 161 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 182 mm
totallängd L 230 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,26 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123306 14
EAN/GTIN 4045197448781
Tillverkarens nummer 123306 14

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
Raka huvudskäreggar
med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av borrarna 12×D krävs föregående centrering med NC-förborr nr 121068 - 121130 eller HOLEX Pro Steel nr 122501.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 123307.
Form HE: Beställs med nr 123308.
NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 123303.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 14 mm

HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 14 mm

på begäran
I lager
5 styck i lager
6 101,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
8 609,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
8 786,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
7 298,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
7 235,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 790,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2
Utförande 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Färgring grön blå grön gul grön grön
Invändig ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar
Tolerans nom.-⌀ h7 m6 h7 h7 h7 h7
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 161 mm 161 mm 161 mm 161 mm 161 mm 161 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen