HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,6mm

Art-nr.: 123303 8,6
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Steel
Nominell ⌀ DC 8,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 107,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 120 mm
totallängd L 162 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 123303 8,6
EAN/GTIN 4062406090753
Tillverkarens nummer 123303 8,6
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Raka huvudskär och en speciell spårprofil svarar för en god spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning. Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 123304.
Beställ typ HE: med nr 123309.
För processäker användning av borrarna 12×D krävs föregående centrering med NC-förborr nr 121068 - 121130 eller HOLEX Pro Steel nr 122501.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen