{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 70,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | |
totallängd L | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123303 5,3 | |
EAN/GTIN | 4062406090845 | |
Tillverkarens nummer | 123303 5,3 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |