HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,3 mm

Art-nr.: 123106 5,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5,3 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 49,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 57 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123106 5,3
EAN/GTIN 4045197447791
Tillverkarens nummer 123106 5,3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION FINNS NU!
Rekommenderad uppföljarprodukt är nr 123103.
NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 123103.

Utförande HB och HE kan levereras till sanna pris som HA.
Beställ form HB: med nr 123107.
Beställ form HE: med nr 123108.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,3 mm

HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,3 mm

på begäran
I lager
19 styck i lager
1 865,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 697,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 672,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 897,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 079,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 292,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiN TiAlN TiAlN DLC TiAlN TiAlN
Färgring grön blå grön gul grön grön
Invändig ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerans nom.-⌀ h7 m6 h7 h7 h7 h7
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 49,1 mm 49,1 mm 49,1 mm 49,1 mm 49,1 mm 49,1 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen