HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 13,5 mm

Art-nr.: 123106 13,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 13,5 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 112,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 133 mm
totallängd L 178 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,26 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123106 13,5
EAN/GTIN 4045197448262
Tillverkarens nummer 123106 13,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION FINNS NU!
Rekommenderad uppföljarprodukt är nr 123103.
NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 123103.

Utförande HB och HE kan levereras till sanna pris som HA.
Beställ form HB: med nr 123107.
Beställ form HE: med nr 123108.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 13,5 mm

HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 13,5 mm

på begäran
I lager
24 styck i lager
4 790,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 508,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 756,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utförande 8×D 8×D 8×D
Färgring grön grön grön
Invändig ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar
Nominell ⌀ DC 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Spännspårlängd Lc 133 mm 133 mm 133 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 112,8 mm 112,8 mm 112,8 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen