{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 110,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 131 mm | |
totallängd L | 178 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123010 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197572776 | |
Tillverkarens nummer | 123010 13,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 13,8mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
6 826,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 786,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
5 504,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 753,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |