{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 12,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 111,95 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 131 mm | |
totallängd L | 178 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123010 1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406121143 | |
Tillverkarens nummer | 123010 1/2 |