HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,6

Art-nr.: 123008 4,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m6 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ m6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 81 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123008 4,6
EAN/GTIN 4045197569394
Tillverkarens nummer 123008 4,6

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 123010.
Form HE: Beställs med nr 123008 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,6

HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,6

på begäran
I lager
6 styck i lager
2 697,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 672,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 865,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 897,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 079,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 292,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2
Beläggning TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN TiAlN
Utförande 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
totallängd L 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Nominell ⌀ DC 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen