HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,4

Art-nr.: 123008 3,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m6 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3,4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ m6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 28,9 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 34 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,06 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123008 3,4
EAN/GTIN 4045197569301
Tillverkarens nummer 123008 3,4

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 123010.
Form HE: Beställs med nr 123008 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,4

HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,4

på begäran
I lager
10 styck i lager
2 697,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 672,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 865,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 897,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 079,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 292,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2
Färgring blå grön grön gul grön grön
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spetsvinkel 140 grad 135 grad 135 grad 135 grad 135 grad 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 28,9 mm 28,9 mm 28,9 mm 28,9 mm 28,9 mm 28,9 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen